8112826-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT120430R-F56 WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT120430R-F56 WSP45G
Rubix:999240115004914
Produttore:8112826

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto fresatura admt (romboidale positivo, geometria f56, 2 taglienti) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wsp45g) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8112826-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT120430R-F56 WSP45G
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=3mm • Lunghezza del tagliente raschi=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto fresatura admt (romboidale positivo, geometria f56, 2 taglienti) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wsp45g) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 4,76 mm |
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (zrn) — pvd multistrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione