Riferimenti
Walter:P26315R16 WSP45G
Rubix:999240115004553
Produttore:8112886

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | triangolare positiva (p26315 / p26325) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wsp45g) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8112886-INSERTI FRESATURA P26315R16 WSP45G
Inserti triangolari positivi P26315 ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=14° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | triangolare positiva (p26315 / p26325) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wsp45g) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 10,5 mm |
| Rivestimento | tialn+al2o3+(zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione