8112756-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT160508R-F55 WSM45X
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:BCMT160508R-F55 WSM45X
Rubix:999240115004841
Produttore:8112756

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto romboidale positivo bcmt (bcmt160508r-f55) per frese walter xtra·tec® xt/blaxx |
|---|---|
| Rivestimento | wsm45x tiger·tec silver |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8112756-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT160508R-F55 WSM45X
Inserti romboidali positivi BCMT ...-F55 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WSM45X • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto romboidale positivo bcmt (bcmt160508r-f55) per frese walter xtra·tec® xt/blaxx |
|---|---|
| Rivestimento | wsm45x tiger·tec silver |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 17,3 mm |
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ ticn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione