Riferimenti
Walter:P26339R14 WSM35G
Rubix:999240115004534
Produttore:8285025
EAN:4063464642281

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | triangolare positiva (p26339r14) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (tialn + al2o3 + (zrn)) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 8285025-INSERTI FRESATURA P26339R14 WSM35G
Inserti triangolari positivi P26339 ...-A27 • Angolo di spoglia inferiore pr=14° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | triangolare positiva (p26339r14) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (tialn + al2o3 + (zrn)) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold (tialn + al2o3 + (zrn)) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione