7539682-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCHT160508R-K85 WXN15
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:BCHT160508R-K85 WXN15
Rubix:999240115009869
Produttore:7539682

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | bcht160508r-k85 |
|---|---|
| Rivestimento | wxn15 (blaxx / xtra-tec) |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 7539682-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCHT160508R-K85 WXN15
Inserti romboidali positivi BCHT ...-K85 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WXN15 • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | bcht160508r-k85 |
|---|---|
| Rivestimento | wxn15 (blaxx / xtra-tec) |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 16 mm |
| Rivestimento | wxn15 (blaxx / xtra-tec) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione