6192475-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU130608R-L85T WK10
Inserti di fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:LNHU130608R-L85T WK10
Rubix:160000001407136
Produttore:6192475

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | lnhu (inserto di fresatura tangenziale rombico) |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito (l85t) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 6192475-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU130608R-L85T WK10
Tangential rhombic for Walter BLAXX dressing cutters
Inserti romboidali tangenziali LNHU ...-L85T • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WK10 • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=2,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | lnhu (inserto di fresatura tangenziale rombico) |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito (l85t) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 13 mm |
| Rivestimento | wk10 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione