8112760-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNMU130608R-L55T WSM45X
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:LNMU130608R-L55T WSM45X
Rubix:999220511009030
Produttore:8112760

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto fresatura tangenziale romboidale walter blaxx (xtra·tec) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ ticn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 8112760-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNMU130608R-L55T WSM45X
Inserti romboidali tangenziali LNMU ...-L55T • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WSM45X • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=2,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto fresatura tangenziale romboidale walter blaxx (xtra·tec) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ ticn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 13 mm |
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ ticn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione