Riferimenti
Walter:SDHT1204AZN-G88 WK10
Rubix:160000001849146
Produttore:7021690

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserti fresatura quadrati positivi sdht1204azn-g88 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito (wk10) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7021690-INSERTI FRESATURA SDHT1204AZN-G88 WK10
Inserti quadri positivi SDGX ...-G88 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WK10 • Raggio di punta=0,3mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserti fresatura quadrati positivi sdht1204azn-g88 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito (wk10) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
| Rivestimento | non rivestito (wk10) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione