Riferimenti
Walter:SDMT120408-F57 WKP35G
Rubix:160000001849950
Produttore:7170608

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | sdmt120408-f57 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin (ulp-cvd) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7170608-INSERTI FRESATURA SDMT120408-F57 WKP35G
Inserti quadri positivi SDMT ...-F57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | sdmt120408-f57 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin (ulp-cvd) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
| Rivestimento | tialn+tin |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione