8112804-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADGT160612R-F56 WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADGT160612R-F56 WSP45G
Rubix:999240115004968
Produttore:8112804

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura (blaxx / xtra-tec) |
|---|---|
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 8112804-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADGT160612R-F56 WSP45G
Inserti romboidali positivi ADGT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=1,2mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura (blaxx / xtra-tec) |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione