Riferimenti
Walter:P26335R25 WKP25S
Rubix:999250310004351
Produttore:6071664

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto triangolare positivo (p26335) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ ticn) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 6071664-INSERTI FRESATURA P26335R25 WKP25S
Inserti triangolari positivi P26335 ...-A27 • Angolo di spoglia inferiore pr=14° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto triangolare positivo (p26335) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ ticn) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 13 mm |
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ ticn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione