8284855-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNGX130708R-L55 WKK25G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:LNGX130708R-L55 WKK25G
Rubix:999240115004813
Produttore:8284855
EAN:4063464640485

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romboidale negativo lngx (l55), angolo 0° |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (tialn + al2o3 + zrn) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8284855-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNGX130708R-L55 WKK25G
Inserti romboidali negativi LNGX ...-L55 • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WKK25G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romboidale negativo lngx (l55), angolo 0° |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (tialn + al2o3 + zrn) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 13,7 mm |
| Rivestimento | pvd (tiger·tec® gold) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione