8112847-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT160508R-F55 WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:BCMT160508R-F55 WSP45G
Rubix:999220511009085
Produttore:8112847

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto da fresatura positivo romboidale (bcmt) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (pvd) — tialn + al2o3 + (zrn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 8112847-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT160508R-F55 WSP45G
Inserti romboidali positivi BCMT ...-F55 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto da fresatura positivo romboidale (bcmt) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (pvd) — tialn + al2o3 + (zrn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 0,8 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold (pvd) — tialn + al2o3 + (zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione