Riferimenti
Walter:SDMT06T204-F57 WSM35G
Rubix:999240115004325
Produttore:8285067
EAN:4063464642700

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | sdmt06t204-f57 (inserto fresatura quadrato positivo) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wsm35g (rivestimento pvd multistrato) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8285067-INSERTI FRESATURA SDMT06T204-F57 WSM35G
Inserti quadri positivi SDMT ...-F57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | sdmt06t204-f57 (inserto fresatura quadrato positivo) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wsm35g (rivestimento pvd multistrato) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
| Rivestimento | pvd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione