Riferimenti
Walter:ODMT0605ZZN-F57 WKP35G
Rubix:999240115004567
Produttore:7923455

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto positivo ottagonale (serie odmt0605zzn-f57) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wkp35g) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7923455-INSERTI FRESATURA ODMT0605ZZN-F57 WKP35G
Inserti ottagonali positivi ODMT ...-F57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto positivo ottagonale (serie odmt0605zzn-f57) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wkp35g) |
| Materiale | carburo |
| Rivestimento | ulp-cvd tialn/tin (tiger·tec® gold, wkp35g) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione