Riferimenti
Walter:SDHT09T308-G88 WK10
Rubix:999240115008104
Produttore:6952615

Dettagli del prodotto : 6952615-INSERTI FRESATURA SDHT09T308-G88 WK10
Inserti di finitura SDHT ...-G88 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WK10 • Raggio di punta=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | carburo |
|---|---|
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione