Riferimenti
Walter:CNHU1206PPN-D57T WSP45G
Rubix:999220511009088
Produttore:8112850

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto romboidale tangenziale cnhu1206 (cnhu1206ppn) |
|---|---|
| Rivestimento | d57t |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8112850-INSERTI FRESATURA CNHU1206PPN-D57T WSP45G
Inserti romboidali tangenziali CNHU ...-D57T • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto romboidale tangenziale cnhu1206 (cnhu1206ppn) |
|---|---|
| Rivestimento | d57t |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
| Rivestimento | wsp45g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione