5886275-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT120430L-F56 WKP35S
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT120430L-F56 WKP35S
Rubix:999240115009948
Produttore:5886275

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura parallelogramma positivo (admt) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ticn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 5886275-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT120430L-F56 WKP35S
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=3mm • Lunghezza del tagliente raschi=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura parallelogramma positivo (admt) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ticn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 8,4 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione