Riferimenti
Walter:ROMX1204M0-D67 WSP45G
Rubix:999240115004378
Produttore:8112897

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura tondo positivo romx (chip circolare) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (cvd) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8112897-INSERTI FRESATURA ROMX1204M0-D67 WSP45G
Inserti circolari positivi ROMX ...-D67 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura tondo positivo romx (chip circolare) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (cvd) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold (cvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione