8201897-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT080304R-D56 WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT080304R-D56 WSP45G
Rubix:999240115004943
Produttore:8201897
EAN:4063464237951

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto positivo (forma base a) |
|---|---|
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8201897-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT080304R-D56 WSP45G
Inserti romboidali positivi ADMT ...-D56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,4mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto positivo (forma base a) |
|---|---|
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione