Riferimenti
Walter:SDGT1204PDR-D57 WSM35G
Rubix:999240115004329
Produttore:8285065
EAN:4063464642687

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | sdgt1204pdr-d57 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm35g |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8285065-INSERTI FRESATURA SDGT1204PDR-D57 WSM35G
Inserti quadri positivi SDGT ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | sdgt1204pdr-d57 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm35g |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
| Rivestimento | wsm35g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione