Riferimenti
Walter:SDMT09T308-D57 WKP35G
Rubix:160000001849945
Produttore:7170603

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura indicizzabile quadrato positivo sdmt09t308 (chip-breaker d57) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7170603-INSERTI FRESATURA SDMT09T308-D57 WKP35G
Inserti quadri positivi SDMT ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura indicizzabile quadrato positivo sdmt09t308 (chip-breaker d57) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
| Rivestimento | ulp-cvd tialn+tin |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione