7721816-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ENMX08T316R-F47 WKP25S
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ENMX08T316R-F47 WKP25S
Rubix:999240115009787
Produttore:7721816

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto romboidale negativo walter enmx08t316r-f47 (chip breaker f47) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(ticn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7721816-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ENMX08T316R-F47 WKP25S
Inserti romboidali negativi ENMX ...-F47 • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=1,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto romboidale negativo walter enmx08t316r-f47 (chip breaker f47) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(ticn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 1,6 mm |
| Rivestimento | cvd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione