Riferimenti
Walter:ROMX10T3M08-D57 WPP35G
Rubix:999250704001849
Produttore:8462627

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romx10t3m08-d57 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp35g |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : INSERTI FRESATURA ROMX10T3M08-D57 WPP35G
Inserti circolari positivi ROMX ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WPP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romx10t3m08-d57 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp35g |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 10 mm |
| Rivestimento | mt-ticn (base) + strato superiore tin dorato (rilevazione usura) + strato al2o3 (scudo termico) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione