Riferimenti
Iscar:R90MT 1205-RM IC328
Rubix:160000000131434
Produttore:5602116

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | r90mt 1205-rm |
|---|---|
| Rivestimento | ic328 |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 5602116-INSERTI R90MT 1205-RM IC328
INSERTI
Iscar CHAMELEON R90MT 1205-RM inserto indexabile con rivestimento TiCN e qualità IC328. Adatto, tra l’altro, a facing e side slotting con una forma della scanalatura rotonda/smussata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | r90mt 1205-rm |
|---|---|
| Rivestimento | ic328 |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
| Rivestimento | ticn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore