Riferimenti
Walter:LDMT170408R-F57 WKP35G
Rubix:999240115005078
Produttore:7170556

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura indexabile positivo, rombico monofacciale (ldmt170408r-f57) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wkp35g) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7170556-INSERTI FRESATURA LDMT170408R-F57 WKP35G
Inserti romboidali positivi LDMT ...-F57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura indexabile positivo, rombico monofacciale (ldmt170408r-f57) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wkp35g) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 11,78 mm |
| Rivestimento | tialn+tin (ulp-cvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione