Riferimenti
Walter:ODHX0605ZZN-A57 WAK15
Rubix:999240115008321
Produttore:5040143

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ottagonale positivo (odhx0605zzn) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+tin (cvd) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 5040143-INSERTI FRESATURA ODHX0605ZZN-A57 WAK15
Inserti di finitura ODHX ...-A57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WAK15 • Tiger·tec® • Raggio di punta=1,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ottagonale positivo (odhx0605zzn) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+tin (cvd) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 15,88 mm |
| Rivestimento | ticn+al2o3+tin (cvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione