Riferimenti
Walter:SDGT1204PDR-D57 WSP45G
Rubix:999240115004328
Produttore:7924293

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura indexabile sdgt1204pdr-d57 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7924293-INSERTI FRESATURA SDGT1204PDR-D57 WSP45G
Inserti quadri positivi SDGT ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura indexabile sdgt1204pdr-d57 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (+ zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione