7170579-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT120430R-F56 WKP35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT120430R-F56 WKP35G
Rubix:999240115009947
Produttore:7170579

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura admt120430r-f56, romboidale positivo con foro |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (tialn; ulp-cvd) |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 7170579-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT120430R-F56 WKP35G
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=3mm • Lunghezza del tagliente raschi=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura admt120430r-f56, romboidale positivo con foro |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (tialn; ulp-cvd) |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 8,4 mm |
| Rivestimento | tialn + tin (ulp-cvd) — rivestimento tiger·tec® gold wkp35g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione