7924215-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT120430R-G55 WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:BCMT120430R-G55 WSP45G
Rubix:999240115004846
Produttore:7924215

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romboidale positivo (bcmt) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7924215-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT120430R-G55 WSP45G
Inserti romboidali positivi BCMT ...-G55 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=3mm • Lunghezza del tagliente raschi=0,7mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romboidale positivo (bcmt) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 4,8 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold pvd (wsp45g) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione