8112910-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC XNGU0705ANN-F57 WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:XNGU0705ANN-F57 WSP45G
Rubix:999220511009147
Produttore:8112910

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto eptagonale negativo (xngu) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wsp45g (pvd tialn + al2o3 + (zrn)) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8112910-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC XNGU0705ANN-F57 WSP45G
Inserti ettagonali negativi XNGU ...-F57 • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,1mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto eptagonale negativo (xngu) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wsp45g (pvd tialn + al2o3 + (zrn)) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 14,5 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold wsp45g (pvd tialn + al2o3 + (zrn)) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione