Riferimenti
Walter:ODHW0504ZZN-A57 WKP35G
Rubix:999240115008325
Produttore:7347311

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura ottagonale positivo odhw con rompi-truciolo a57 e foro |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 7347311-INSERTI FRESATURA ODHW0504ZZN-A57 WKP35G
Inserti ottagonali positivi ODHW ...-A57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura ottagonale positivo odhw con rompi-truciolo a57 e foro |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
| Rivestimento | ulp-cvd (tiger·tec® gold) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione