8284978-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCGT160508R-G55 WSM35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:BCGT160508R-G55 WSM35G
Rubix:999230331042876
Produttore:8284978
EAN:4063464641819

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | bcgt |
|---|---|
| Rivestimento | wsm35g |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 8284978-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCGT160508R-G55 WSM35G
Inserti romboidali positivi BCGT ...-G55 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | bcgt |
|---|---|
| Rivestimento | wsm35g |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 16 mm |
| Rivestimento | wsm35g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione