Riferimenti
Walter:SDMT09T308-F57 WKP35G
Rubix:160000001849834
Produttore:7169067

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura sdmt09t308-f57 (wkp35g) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7169067-INSERTI FRESATURA SDMT09T308-F57 WKP35G
Inserti quadri positivi SDMT ...-F57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura sdmt09t308-f57 (wkp35g) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+tin |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 3,97 mm |
| Rivestimento | tialn+tin |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione