7009042-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADGX10T3PER-F56 WHH15
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADGX10T3PER-F56 WHH15
Rubix:999240115010015
Produttore:6632440

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | adgx10t3per-f56 (inserto di fresatura romboidale positiva, tiger-tec® gold) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger-tec® gold |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7009042-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADGX10T3PER-F56 WHH15
Inserti di finitura ADGX ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WHH15 • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | adgx10t3per-f56 (inserto di fresatura romboidale positiva, tiger-tec® gold) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger-tec® gold |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 7,25 mm |
| Rivestimento | tiger-tec® gold |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione