Riferimenti
Walter:ROMX1605M08-D57 WSP45G
Rubix:999220511007920
Produttore:7988527

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romx1605m08-d57 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wsp45g) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7988527-INSERTI FRESATURA ROMX1605M08-D57 WSP45G
Inserti circolari positivi ROMX ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romx1605m08-d57 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wsp45g) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione