Riferimenti
Walter:RDMW2006M0T-A27 WKP35S
Rubix:999240115010099
Produttore:5918058

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura rotondo positivo rdmw (con foro) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ ticn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 5918058-INSERTI FRESATURA RDMW2006M0T-A27 WKP35S
Inserti circolari positivi RDMW ...-A27 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=10mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura rotondo positivo rdmw (con foro) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ ticn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 20 mm |
| Rivestimento | cvd (rivestimento tiger·tec® silver) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione