Riferimenti
Walter:P26315R20 WKP25S
Rubix:160000001406010
Produttore:6071644

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto triangolare positivo p26315r20 (wkp25s) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+ticn |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 6071644-INSERTI FRESATURA P26315R20 WKP25S
Inserti triangolari positivi P26315 ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto triangolare positivo p26315r20 (wkp25s) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+ticn |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
| Rivestimento | ticn+al2o3+ticn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione