8284960-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT120416R-F56 WSM35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT120416R-F56 WSM35G
Rubix:999240115004921
Produttore:8284960
EAN:4063464641635

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura quadrato positivo |
|---|---|
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 8284960-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT120416R-F56 WSM35G
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=1,6mm • Lunghezza del tagliente raschi=1mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura quadrato positivo |
|---|---|
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione