Riferimenti
Walter:ROMX1204M0-D57 WSM35G
Rubix:999240115004380
Produttore:8285055
EAN:4063464642588

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romx1204m0-d57 |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 + (zrn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 8285055-INSERTI FRESATURA ROMX1204M0-D57 WSM35G
Inserti circolari positivi ROMX ...-F67 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romx1204m0-d57 |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 + (zrn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold (rivestimento pvd al2o3; layer superiore zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione