7170573-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU130612R-L55T WKP35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:LNHU130612R-L55T WKP35G
Rubix:999240115008945
Produttore:7170573

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | rombo tangenziale (lnhu, l55t) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + tin (tiger·tec® gold, cvd ulp) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7170573-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU130612R-L55T WKP35G
Inserti romboidali tangenziali LNHU ...-L55T • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=1,2mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,9mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | rombo tangenziale (lnhu, l55t) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + tin (tiger·tec® gold, cvd ulp) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 13 mm |
| Rivestimento | tialn + tin (tiger·tec® gold, cvd ulp) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione