7722666-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ENMX08T316R-F47 WSM45X
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ENMX08T316R-F47 WSM45X
Rubix:999240115009784
Produttore:7722666

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romboidale negativo enmx (f47) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ ticn) (cvd) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 7722666-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ENMX08T316R-F47 WSM45X
Inserti romboidali negativi ENMX ...-F47 • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WSM45X • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=1,6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romboidale negativo enmx (f47) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ ticn) (cvd) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 3,6 mm |
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ ticn) (cvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione