8201909-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT10T325R-F56 WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:ADMT10T325R-F56 WSP45G
Rubix:999230331041531
Produttore:8201909
EAN:4063464238071

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto fresatura romboidale positivo (admt, tiger-tec® gold) |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 8201909-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC ADMT10T325R-F56 WSP45G
Inserti romboidali positivi ADMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=2,5mm • Lunghezza del tagliente raschi=1mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto fresatura romboidale positivo (admt, tiger-tec® gold) |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 7,25 mm |
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (+ zrn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione