Riferimenti
Walter:SPMT120408-F55 WSM35G
Rubix:999240115004257
Produttore:8285102
EAN:4063464643059

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | spmt120408-f55 (inserto di fresatura quadrato positivo con rompitruciolo f55) |
|---|---|
| Rivestimento | rivestimento pvd multistrato a base di al2o3 (wsm35g, tiger·tec® gold) |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 8285102-INSERTI FRESATURA SPMT120408-F55 WSM35G
Inserti quadri positivi SPMT ...-F55 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | spmt120408-f55 (inserto di fresatura quadrato positivo con rompitruciolo f55) |
|---|---|
| Rivestimento | rivestimento pvd multistrato a base di al2o3 (wsm35g, tiger·tec® gold) |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
| Rivestimento | pvd multistrato al2o3 (tiger·tec® gold wsm35g) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione