7539668-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT160532R-G55 WKP35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:BCMT160532R-G55 WKP35G
Rubix:999240115009808
Produttore:7539668

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di fresatura positivo romboidale (bcmt) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 7539668-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT160532R-G55 WKP35G
Inserti romboidali positivi BCMT ...-G55 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=3,2mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,1mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di fresatura positivo romboidale (bcmt) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 3,2 mm |
| Rivestimento | mt‑ticn (tiger·tec® gold, pvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione