Riferimenti
Walter:P26315R20 WKP35S
Rubix:999240115008275
Produttore:5918427

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | triangolare positivo p26315r20 |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ ticn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 5918427-INSERTI FRESATURA P26315R20 WKP35S
Inserti triangolari positivi P26315 ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | triangolare positivo p26315r20 |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ ticn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione