5888008-INSERTO FRESATURA ROHX10T3M0-D57 WKP35S
Rotondo positivo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:ROHX10T3M0-D57 WKP35S
Rubix:999260309012636
Produttore:5888008

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | wkp35s |
|---|---|
| Rivestimento | tigertec silver |
| Materiale | carburo |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5888008-INSERTO FRESATURA ROHX10T3M0-D57 WKP35S
Per F2334
Inserti circolari positivi ROHX ...-D57 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | wkp35s |
|---|---|
| Rivestimento | tigertec silver |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 10 mm |
| Rivestimento | ticn + al2o3 + ticn (tiger·tec® silver) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione