Riferimenti
Walter:SPKT1204AZN WSM35G
Rubix:999240115004265
Produttore:8285096
EAN:4063464642991

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura spkt1204azn (wsm35g) |
|---|---|
| Rivestimento | azn |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 8285096-INSERTI FRESATURA SPKT1204AZN WSM35G
Inserti quadri positivi SPKT ...-A57 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Lunghezza del tagliente raschi=1,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura spkt1204azn (wsm35g) |
|---|---|
| Rivestimento | azn |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
| Rivestimento | wsm35g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione