8112863-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU080304-F57T WSP45G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:LNHU080304-F57T WSP45G
Rubix:999240115004806
Produttore:8112863

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romboidale tangenziale (lnhu), inserto di fresatura indexabile con foro |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 8112863-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU080304-F57T WSP45G
Inserti romboidali tangenziali LNHU ...-F57T • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romboidale tangenziale (lnhu), inserto di fresatura indexabile con foro |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (+ zrn) |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 3,5 mm |
| Rivestimento | tiger-tec® gold (pvd) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione