7170534-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNGX130730R-L55 WKP35G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:LNGX130730R-L55 WKP35G
Rubix:999240115008983
Produttore:7170534

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per fresatura rombico negativo (lngx) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 7170534-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNGX130730R-L55 WKP35G
Inserti romboidali negativi LNGX ...-L55 • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WKP35G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=3mm • Lunghezza del tagliente raschi=0,7mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per fresatura rombico negativo (lngx) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 13,7 mm |
| Rivestimento | tialn (ulp‑cvd) — rivestimento tiger·tec® gold |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione